曜日別特売

ラベル付洗浄瓶

ラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶 - Bel-Art Products

色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。

容量(mL)500材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリエチレン)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
ラベル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208687248001006151-6974-31アセトン
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
208687428001006171-6974-33エタノール
4,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
208687588001006181-6974-34無地
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
208687338001006161-6974-32イソプロパノール
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2086873380010061620868758800100618800100616 ラベル付洗浄瓶 Bel-Art Products 20868758ラベル付洗浄瓶Bel-Art Products1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする