アズワン
クランプ
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質
本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
全長(mm)
370
タイプ
片開・極小
締付範囲(mm)
2~28
アズワン品番
1-7213-05
柄径×長さ(mm)
Φ10×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20869013
FAC-mini
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください