アズワン
PETガス置換デシケーター
仕様
材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
外寸(mm)
本体質量(kg)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20869704
GD-SPTS
棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚
574×517×1765
30
560×483×1486
1-7538-03
¥
163,000
¥
162,000
¥
178,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20869713
GD-WPTS
棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
1152×517×1765
48
1138×483×1486×2列
1-7538-04
¥
335,000
¥
334,000
¥
367,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000