ホールピペット

ホールピペット - アズワンホールピペット - アズワン
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
カラーコード
上部外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20875252-1310±104.25±0.13
480
475
523(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
20875268-2330±105.2±0.13
480
475
523(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
20875277-3360±106.5±0.2
540
535
589(税込)
当日出荷
20875286-4360±10赤×26.5±0.2
540
535
589(税込)
当日出荷
20875295-5400±106.5±0.2
540
535
589(税込)
当日出荷
20875304-10440±107.6±0.2
670
663
729(税込)
当日出荷
20875313-15455±106.2±0.2
760
752
827(税込)
当日出荷
20875322-20510±107.2±0.2
900
891
980(税込)
当日出荷
20875338-25520±107.2±0.2
1,200
1,188
1,307(税込)
当日出荷
20875347-305407.2±0.2
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
20875356-405508.15±0.25
1,500
1,485
1,634(税込)
翌々日出荷
20875365-50540±108.15±0.25
1,550
1,535
1,689(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする