曜日別特売
- ホールピペット アズワン 20875313

ホールピペット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)15
全長(mm)455±10
内容量1個注文コード20875313品番-
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥827
販売価格(税別)
¥752
容量(mL)
15
全長(mm)
455±10
カラーコード
緑
上部外径(Φmm)
6.2±0.2
適合
ISO 0648適合
材質
ソーダ石灰ガラス
アズワン品番
2-9137-07
クラス
AS
ピペットの種類
ホールピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする