曜日別特売

秤量管

秤量管 - アズワン秤量管 - アズワン秤量管 - アズワン秤量管 - アズワン
(1件のレビュー)
内容量1個
全18種類を絞り込む
容量(mL)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20875453-325×252-9140-01
1,100
1,089
1,198(税込)
当日出荷
20875462-525×302-9140-02
1,100
1,089
1,198(税込)
当日出荷
20875478-730×302-9140-03
1,100
1,089
1,198(税込)
翌々日出荷
20875487-1330×402-9140-04
1,100
1,089
1,198(税込)
当日出荷
20875557-2340×402-9140-11
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
20875584-2050×302-9140-14
1,800
1,782
1,960(税込)
当日出荷
20875593-3750×402-9140-15
1,800
1,782
1,960(税込)
当日出荷
20875602-5450×502-9140-16
1,800
1,782
1,960(税込)
当日出荷
20875618-8850×702-9140-17
1,800
1,782
1,960(税込)
当日出荷
20875627-10550×802-9140-18
2,000
1,980
2,178(税込)
当日出荷
20875496-1930×502-9140-05
850
取扱い終了
20875505-2430×602-9140-06
850
取扱い終了
20875514-1035×302-9140-07
900
取扱い終了
20875523-1835×402-9140-08
900
取扱い終了
20875532-2635×502-9140-09
1,000
取扱い終了
20875548-1340×302-9140-10
960
取扱い終了
20875566-3440×502-9140-12
980
取扱い終了
20875575-4540×602-9140-13
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20875487
2022-03-03
用途: ディスプレイ
卸売・小売業

思ったよりも小さかったですが、可愛いです。共栓なので高級感があります。
洗って清潔に保てるのも嬉しいです。
追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする