アズワン
硬質シリコンゴムシート
(1件のレビュー)
材質
硬質シリコンゴム
厚さ(mm)
5
色
灰白
規格
食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格
JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
5
硬さ(デュロメータA)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878935
SR0305
300×300
2-9324-01
¥
8,090
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
当日出荷
20878944
SR0505
500×500
2-9324-02
¥
20,200
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください