曜日別特売
SR0505 硬質シリコンゴムシート アズワン 20878944

SR0505 硬質シリコンゴムシート アズワン 20878944
SR0505 硬質シリコンゴムシート アズワン 20878944
SR0505 硬質シリコンゴムシート アズワン 20878944

硬質シリコンゴムシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)500×500
内容量1個注文コード20878944品番SR0505
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥22,110
販売価格(税別)
¥20,100
寸法(mm)
500×500
アズワン品番
2-9324-02
材質
硬質シリコンゴム
厚さ(mm)
5
色
灰白
規格
食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格
JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
5
硬さ(デュロメータA)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20878935
2017-02-17
用途: 機械の消耗品として

様子見中。。若干柔らかかったのが、よかったかも。と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする