ステンレス試験管立

ステンレス試験管立 - アズワンステンレス試験管立 - アズワンステンレス試験管立 - アズワンステンレス試験管立 - アズワンステンレス試験管立 - アズワンステンレス試験管立 - アズワンステンレス試験管立 - アズワンステンレス試験管立 - アズワン
(4件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全67種類を絞り込む
角穴(mm)
棚板高さ(mm)
アズワン品番
配列
67種類すべて表示中
注文コード
品番
角穴(mm)
棚板高さ(mm)
アズワン品番
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2088263610‐25M11302-9502-015×5
4,250
4,208
4,629(税込)
当日出荷
2088264510‐50M11302-9502-025×10
5,420
5,366
5,903(税込)
翌々日出荷
2088265410‐50H12752-9502-035×10
2,850
2,822
3,104(税込)
当日出荷
2088266310‐50L12552-9502-045×10
2,850
2,822
3,104(税込)
当日出荷
2088267212‐50H14652-9502-055×10
2,850
2,822
3,104(税込)
当日出荷
2088268812‐50L14452-9502-065×10
2,850
2,822
3,104(税込)
当日出荷
2088269712‐100H14652-9502-0710×10
4,330
4,287
4,716(税込)
7日以内出荷
返品不可
2088270612‐100L14452-9502-0810×10
4,330
4,287
4,716(税込)
7日以内出荷
返品不可
2088271513‐25H15752-9502-095×5
2,400
2,376
2,614(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
2088272413‐25L15552-9502-105×5
2,400
2,376
2,614(税込)
当日出荷
2088273313‐50H15752-9502-115×10
2,880
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
2088274213‐50L15552-9502-125×10
2,880
2,851
3,136(税込)
翌々日出荷
2088275813‐100H15752-9502-1310×10
4,330
4,287
4,716(税込)
当日出荷
2088276713‐100L15552-9502-1410×10
4,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2088277615‐25H17752-9502-155×5
2,400
2,376
2,614(税込)
当日出荷
2088278515‐25L17552-9502-165×5
2,400
2,376
2,614(税込)
当日出荷
2088279415‐30H17752-9502-173×10
2,690
2,663
2,929(税込)
当日出荷
2088280315‐30L17552-9502-183×10
2,690
2,663
2,929(税込)
翌々日出荷
2088281215‐50H17752-9502-195×10
2,990
2,960
3,256(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
2088282815‐50L17552-9502-205×10
2,990
2,960
3,256(税込)
当日出荷
2088283715‐60H17752-9502-216×10
3,710
3,673
4,040(税込)
7日以内出荷
返品不可
2088284615‐60L17552-9502-226×10
3,710
3,673
4,040(税込)
7日以内出荷
2088285515‐100H17752-9502-2310×10
4,330
4,287
4,716(税込)
翌々日出荷
2088286415‐100L17552-9502-2410×10
4,330
4,287
4,716(税込)
翌々日出荷
2088287316.5‐25H18.5752-9502-255×5
2,400
2,376
2,614(税込)
当日出荷
2088288216.5‐25L18.5552-9502-265×5
2,400
2,376
2,614(税込)
当日出荷
2088289816.5‐50H18.5752-9502-275×10
2,990
2,960
3,256(税込)
当日出荷
2088290716.5‐50L18.5552-9502-285×10
2,990
2,960
3,256(税込)
翌々日出荷
2088291616.5‐7218.5752-9502-296×12
4,650
4,604
5,064(税込)
7日以内出荷
返品不可
2088292516.5‐100H18.5752-9502-3010×10
4,670
4,623
5,085(税込)
翌々日出荷
2088293416.5‐100L18.5552-9502-3110×10
4,670
4,623
5,085(税込)
翌々日出荷
2088294318‐2420902-9502-322×12
2,740
2,713
2,984(税込)
翌々日出荷
2088295218‐25H20752-9502-335×5
2,400
2,376
2,614(税込)
当日出荷
2088296818‐25L20552-9502-345×5
2,400
2,376
2,614(税込)
当日出荷
2088297718‐3020752-9502-353×10
2,740
2,713
2,984(税込)
翌々日出荷
2088298618‐50H20752-9502-365×10
2,770
2,742
3,016(税込)
当日出荷
2088299518‐50L20552-9502-375×10
2,770
2,742
3,016(税込)
当日出荷
2088300418‐6020752-9502-386×10
3,770
3,732
4,105(税込)
翌々日出荷
2088301318‐7220752-9502-396×10
4,650
4,604
5,064(税込)
翌々日出荷
2088302218‐100H20752-9502-4010×10
4,670
4,623
5,085(税込)
翌々日出荷
2088303818‐100L20552-9502-4110×10
4,670
4,623
5,085(税込)
翌々日出荷
2088304721‐25H23752-9502-425×5
2,740
2,713
2,984(税込)
当日出荷
2088305621‐25L23552-9502-435×5
2,740
2,713
2,984(税込)
当日出荷
2088306521‐50H23752-9502-445×10
3,340
3,307
3,638(税込)
当日出荷
2088307421‐50L23552-9502-455×10
3,340
3,307
3,638(税込)
当日出荷
2088308321‐7223752-9502-466×12
4,400
4,356
4,792(税込)
12日以内出荷
2088309224‐20H26752-9502-474×5
3,360
3,326
3,659(税込)
当日出荷
2088310824‐20L26552-9502-484×5
3,360
3,326
3,659(税込)
当日出荷
2088311724‐50H26752-9502-495×10
3,850
3,812
4,193(税込)
翌々日出荷
2088312624‐50L26552-9502-505×10
3,850
3,812
4,193(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20883056
2023-12-03
用途: 試験管立て
教育・研究機関

正方形で大きさが場所を取らない。ステンレスなので、熱くなった試験管も大丈夫。使い勝手が良い。

対象商品 : 20882873
2022-11-30
用途: 試験

小型で安定感もあり、作業性も良く非常に使いやすい。

対象商品 : 20883162
2020-05-01
用途: 実験
教育・研究機関

ファルコンチューブ50mlが容易に立ちます。便利です。

対象商品 : 20882943
2019-07-15
用途: 生け花用

本体を水平な場所に置くと少しガタガタして安定しない。力技で捻って修正しようにも硬くて難しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする