アズワン
ミニ Vブロック
用途
三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター
材質
硬鋼(S50C)
寸法(mm)
65×25×31
質量(g)
約270
仕上
黒クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
平行度(mm)
熱処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20889137
BCC-S
2-9638-01
0.05
なし
¥
55,900
¥
55,800
¥
61,380
(税込)
当日出荷
20889146
BCC-XG
2-9638-02
0.01
あり
¥
78,500
¥
78,400
¥
86,240
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください