ステンレスタンク

ステンレスタンク - アズワン
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890503--2.760~100型用フタ2-9766-11
22,20022,100
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
残り2点です
20890494-1008.1100型ストレート2-9766-04
96,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20890512-20022.5200型ストレート2-9766-05
218,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20890528--4.3200型用フタ2-9766-12
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20890537-605.760型ストレート2-9766-02
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20890555-806.880型ストレート2-9766-03
90,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20890546-605.760型テーパー2-9766-01
78,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20890494-14681949- 弁慶 ステンレスタンク ストレート 弁慶(本間冬治工業) 14681949弁慶 ステンレスタンク ストレート弁慶(本間冬治工業)1個
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました。
20890512-14681976- 弁慶 ステンレスタンク ストレート 弁慶(本間冬治工業) 14681976弁慶 ステンレスタンク ストレート弁慶(本間冬治工業)1個
199,800
欠品中
税込219,780
注文コードが変更になりました。
20890528-14682064- BK ステンレスタンク用一枚絞り蓋 弁慶(本間冬治工業) 14682064BK ステンレスタンク用一枚絞り蓋弁慶(本間冬治工業)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
20890537-14681906- 弁慶 ステンレスタンク ストレート 弁慶(本間冬治工業) 14681906弁慶 ステンレスタンク ストレート弁慶(本間冬治工業)1個
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました。
20890555-14681924- 弁慶 ステンレスタンク ストレート 弁慶(本間冬治工業) 14681924弁慶 ステンレスタンク ストレート弁慶(本間冬治工業)1個
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする