曜日別特売

金属製メッシュ

金属製メッシュ - アズワン金属製メッシュ - アズワン金属製メッシュ - アズワン金属製メッシュ - アズワン金属製メッシュ - アズワン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
メッシュ
線径(Φ)
目開き
開口率(%)
タイプ
耐熱温度(℃)
線径(Φmm)
目開き(mm)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20891447タングステン-#325(平織)2-9818-071000×1000325--63.2-30000.0160.062平織
480,000
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891456モリブデン-#25(平織)2-9818-08100×100250.1mm0.916mm81.3織方:平織----
30,000
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20891483純チタン-#100(綾織)2-9818-031000×10001000.1mm0.154mm36.8織方:綾織----
482,000
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891492純チタン-#20(平織)2-9818-011000×1000200.35mm0.92mm52.5織方:平織----
270,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891508純チタン-#40(平織)2-9818-021000×1000400.2mm0.435mm46.9織方:平織----
250,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891517純ニッケルナノメッシュ12-9818-11Φ100格子枠付き150016μm1μm0.3-----
300,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891526純ニッケルナノメッシュ102-9818-15Φ100格子枠付き100015μm10μm18-----
300,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891535純ニッケルナノメッシュ22-9818-12Φ100格子枠付き150015μm2μm1.4-----
300,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891544純ニッケルナノメッシュ32-9818-13Φ100格子枠付き150014μm3μm5-----
300,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891553純ニッケルナノメッシュ52-9818-14Φ100格子枠付き150012μm5μm6-----
300,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891413タングステン-#100(平織)2-9818-04100×100100--77.8-30000.030.224平織
35,600
取扱い終了
返品不可
20891422タングステン-#250(平織)2-9818-051200×1000250--64.6-30000.020.082平織
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891438タングステン-#290(平織)2-9818-061200×1000290--59.7-30000.020.068平織
283,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891465モリブデン-#30(平織)2-9818-09100×100300.05mm0.797mm88.5織方:平織----
30,000
取扱い終了
返品不可
20891474モリブデン-#40(平織)2-9818-10100×100400.1mm0.535mm71.2織方:平織----
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする