曜日別特売

HYDREXニトリル手袋

HYDREXニトリル手袋 - アズワンHYDREXニトリル手袋 - アズワンHYDREXニトリル手袋 - アズワン
入数(枚)50内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
エンボス加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892515N106552S24ニトリルゴムブルー0.13内側ムレ防止加工全面エンボス
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
20892524N106553M24ニトリルゴムブルー0.13内側ムレ防止加工全面エンボス
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
20892533N106554L24ニトリルゴムブルー0.13内側ムレ防止加工全面エンボス
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
20892506N106551XS-----外エンボス
3,100
取扱い終了
20892542N106555LL-----外エンボス
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする