bolle
軽量安全メガネ
ノーズパッドの幅の調整が可能です。ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
用途
飛来物等からの眼の保護に。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○、ベースカーブ:9
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
772-4853
質量(g)
27000
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
黒
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
約2.3
アズワン品番
2-9535-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20896216
1653601A
¥1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください