Eutech(ユーテック)
pH計
仕様
セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース
測定範囲
pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV
質量(g)
255
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目
pH・℃・ORP
精度
pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD
分解能
pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
サイズ(mm)
157×85×42
アズワン品番
1-4720-04
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20896426
pH6+
¥
88,900
¥
88,880
¥
97,768
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください