アズワン
PP球
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm
3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20897747
-
1箱(25個)
1/2
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
20897756
-
1箱(5個)
1
¥
3,550
¥
3,515
¥
3,867
(税込)
当日出荷
20897765
-
1箱(10個)
3/4
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください