METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
ポータブル導電率計
質量(g)
270
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
型番
測定範囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20898325
30207955
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
本体(S3スタンダードキット)
30207955
0.01μS/~500mS/、付属電極/0.01~1000mS/
1-8511-31
¥
165,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
20898334
30207956
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース
本体(S3フィールドキット)
30207956
0.01μS/~500mS/、付属電極/0.01~1000m/s
1-8511-32
¥
164,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください