大信工業
殺菌線消毒ロッカー
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品
棚板×10枚(多段式)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
約51
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
2.8
内寸法(mm)
385×400×1580
外寸(mm)
455×515×1790
殺菌灯
15W×3灯
波長(nm)
253.7
収納数
20足
内装
反射アルミ板張り
アズワン品番
7-3013-01
オートタイマー(分)
60
照射量(μW)
最小/200、最大/700
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20898684
HSH-2
¥
266,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000