曜日別特売

セレクトラボシリーズ

セレクトラボシリーズ - アズワンセレクトラボシリーズ - アズワンセレクトラボシリーズ - アズワンセレクトラボシリーズ - アズワンセレクトラボシリーズ - アズワンセレクトラボシリーズ - アズワンセレクトラボシリーズ - アズワンセレクトラボシリーズ - アズワン

各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。
ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。
耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
全21種類を絞り込む
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
材質/仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
開口角(°)
開口幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20899402LOP-71-3361-02スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×1050-----
40,200
40,100
44,110(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899418LOP-7L1-3361-01スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×720-----
35,500
35,400
38,940(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899427LOP-91-3361-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050863×448×1000棚板2枚---
41,500
41,400
45,540(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899436LOG-71-3362-02本体:スチール/耐薬樹脂粉体塗装、窓:ガラス/飛散防止フィルム貼付750×450×1050714×418×1000棚板2枚(両開きタイプ)180--
97,800
97,700
107,470(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899445LOG-91-3362-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050863×418×1000棚板2枚(両開きタイプ)180--
102,000
101,000
111,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899454麻薬庫1-3362-11スチール/耐薬樹脂粉体塗装300×250×260264×219×210----
32,500
32,400
35,640(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20899463LOS-71-3363-02スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×1050714×418×1000棚板2枚(両開きタイプ)180--
50,200
50,100
55,110(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899472LOS-91-3363-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050863×418×1000棚板2枚(両開きタイプ)180--
52,600
52,500
57,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899488LSG-71-3364-02スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×1050714×391×1000棚板2枚-295-
51,800
51,700
56,870(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899497LSG-91-3364-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050863×391×1000棚板2枚-370-
52,200
52,100
57,310(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899506LSS-71-3365-02スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×40×1050714×391×1000棚板2枚-295-
46,200
46,100
50,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899515LSS-7L1-3365-01スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×1050714×391×670棚板2枚-295-
43,900
43,800
48,180(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899524LSS-91-3365-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050863×391×1000棚板2枚-370-
45,600
45,500
50,050(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899558LL3-71-3367-02スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×1050669×405×306-180-ラテラル(1列3段)
90,300
90,200
99,220(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899567LL3-91-3367-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050819×405×306-180-ラテラル(1列3段)
92,700
92,600
101,860(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899576LL4-71-3368-02スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×1050669×402×218---ラテラル(1列4段)
103,000
102,000
112,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899585LL4-91-3368-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050819×450×1050---ラテラル(1列4段)
108,000
107,000
117,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899533LL2-71-3366-02スチール/耐薬樹脂粉体塗装750×450×1050669×405×479----
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899542LL2-91-3366-03スチール/耐薬樹脂粉体塗装900×450×1050818×405×479---ラテラル(1列2段)
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899594LPC-71-3370-02本体:スチール(耐薬樹脂粉体塗装)、ケース:PS(ポリスチレン)750×450×1050107×240×57---小物トレー
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20899603LPC-7L1-3370-01本体:スチール(耐薬樹脂粉体塗装)、ケース:PS(ポリスチレン)750×450×720107×240×57---小物トレー
98,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする