曜日別特売
(5件のレビュー)

中身の確認が容易なクリアタイプです。

クリア仕様ペン挿し・小物用ポケット付き材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%寸法(mm)400×300×90アズワン品番3-1737-01生地性能帯電防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20901615CCB
3,470
3,460
3,806(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20901615
2019-01-27
用途: クリーンルーム内作業
メイジテクノサービス電気・ガス・熱供給・水道業

内部に、ペン差し・小物類を入れるのに、大変便利に使用しています。

対象商品 : 20901615
2018-10-02
用途: CR内の現場確認、工事時
三倉物産株式会社製造業

業者、お客さんともにCRに出入りする人たちの中では大流行ですね。
もっとバリエーションがあるといいかも。

対象商品 : 20901615
2018-04-23
用途: 海外での仕事の時、クリーンルーム内へ持ち込む工具類を入れます。

値段が高い。 ベルトも透明の材質にしてほしい。まちをもうけて、厚みのあるものでも入るようにしてほしい。

対象商品 : 20901615
2017-12-04
用途: クリーンルーム持込用

ノートパソコンと付属品の持ち運びに最適、肩掛けられるのが特に良い

対象商品 : 20901615
2017-07-16
用途: 設計図面の持ち運び時
建設業・工事業

使い易く、入っている中身もわかりやすく、案外、頑丈であり洗える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする