曜日別特売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
粒子径(Φmm)
粒子径(μm)
粒子サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20905657KD-PWSP-2001個(200g)3-2338-01-6-活性炭加工用
3,300
3,290
3,619(税込)
当日出荷
20905666KD-PWSP-10001個(1kg)3-2338-02-6-活性炭加工用
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
20905684USG-CT-A-2001個(200g)3-2339-01--4×8メッシュ酸性ガス用
3,300
3,290
3,619(税込)
当日出荷
20905693USG-CT-A-10001個(1kg)3-2339-02--4×8メッシュ酸性ガス用
8,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
20905702USG-CT-A-30001個(3kg)3-2339-03--4×8メッシュ酸性ガス用
18,000
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
20905718USG-CT-S-2001個(200g)3-2340-01--4×8メッシュ中性ガス用
3,300
3,290
3,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
20905727USG-CT-S-10001個(1kg)3-2340-02--4×8メッシュ中性ガス用
8,000
7,990
8,789(税込)
8日以内出荷
返品不可
20905736USG-CT-S-30001個(3kg)3-2340-03--4×8メッシュ中性ガス用
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
20905623USG-PT-SX-2001個(200g)3-2337-014--高賦活タイプ
2,400
取扱い終了
20905632USG-PT-SX-10001個(1kg)3-2337-024--高賦活タイプ
5,400
取扱い終了
20905648USG-PT-SX-30001個(3kg)3-2337-034--高賦活タイプ
13,200
取扱い終了
返品不可
20905675KD-PWSP-30001個(3kg)3-2338-03-6-活性炭加工用
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 食品用
株式会社カワイ卸売・小売業

御社の責任ではありませんが、検索でミクロン単位の極微粉炭を探していて、これほど大きな粒径とは知らずに買ってしまいました。できれば粒径を記載しておいていただけると間違いがなかったかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする