アズワン
片開クランプ 固定ムッフ付
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質
亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
付属品
耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)
140
タイプ
片開き
締付範囲(mm)
2~28
アズワン品番
6-774-04
取付可能ロッド径(Φmm)
9~19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20910478
ミニ
¥
2,650
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください