曜日別特売

DNTビューアクリル 調色品

DNTビューアクリル 調色品 - DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品 - DNT(大日本塗料)

一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。
3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。
水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。
3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。
塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。
建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。
塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。
塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。
非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。
塗装中も塗装後もニオイが気になりません。
内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。

用途
建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装
鉄部・木部の新設及び塗替え塗装
プラスチック(硬質塩ビ成形品)
特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※調色対応品となりますので、ロットにより若干の色違いが起こる事がございます。
※水道水で希釈しますが、所定以上に希釈しないようにして下さい。
※希釈しすぎた場合タレたり、とまり不良やつやが出にくくなり、仕上がりムラの発生原因となります。
※5℃以下の低温時や、降雨、積雪の可能性の大きい場合及び、高湿時には塗膜の乾燥が極端に低下し、付着性が低下しますので、塗装をさけて下さい。
※結露などで塗面が湿っている時は、塗膜はく離や乾燥不良の原因となります。
※モルタルの養生は十分に行って下さい。
※原則として3週間以上が適当です。
※含水率10%以下、pH10以下で塗装してください。
※旧塗膜の浮きや有害な付着物は、高圧水洗やサンダー・ワイヤーブラシ・皮スキ・ケレン棒などで完全に除去してから塗装してください。はくりの原因となります。
※塗り替え工事で、下地の浮きは事前に樹脂注入を行って下さい。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20763812153MU1缶(15kg)19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763828153MU1缶(15kg)22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763837153MU1缶(15kg)25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763846153MU1缶(15kg)N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763855153MU1缶(15kg)19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763864153MU1缶(15kg)22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763873153MU1缶(15kg)25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763882153MU1缶(15kg)N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763898153MU1缶(15kg)19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763907153MU1缶(15kg)22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763916153MU1缶(15kg)25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763925153MU1缶(15kg)N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763934153MU1缶(15kg)19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763943153MU1缶(15kg)22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763952153MU1缶(15kg)25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763968153MU1缶(15kg)N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763977153MU1缶(15kg)19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763986153MU1缶(15kg)22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20763995153MU1缶(15kg)25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20764004153MU1缶(15kg)N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20764013153MT1缶(4kg)19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
20764022153MT1缶(4kg)22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764038153MT1缶(4kg)25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764047153MT1缶(4kg)N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764056153MT1缶(4kg)19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764065153MT1缶(4kg)22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764074153MT1缶(4kg)25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764083153MT1缶(4kg)N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764092153MT1缶(4kg)19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764108153MT1缶(4kg)22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764117153MT1缶(4kg)25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764126153MT1缶(4kg)N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
20764135153MT1缶(4kg)19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764144153MT1缶(4kg)22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764153153MT1缶(4kg)25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764162153MT1缶(4kg)N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764178153MT1缶(4kg)19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
20764187153MT1缶(4kg)22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764196153MT1缶(4kg)25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20764205153MT1缶(4kg)N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
24392436153MY1缶(15kg)42-30H木、鉄、外壁、プラスチック屋外
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
527118993分つや1缶(15kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
527119085分つや1缶(15kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
527119177分つや1缶(15kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52711926つやあり1缶(15kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
527119353分つや1缶(4kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
527119445分つや1缶(4kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
527119537分つや1缶(4kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52711969つやあり1缶(4kg)H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色)建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック屋内外兼用
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする