モノタロウ

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 - モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 - モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 - モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 - モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 - モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 - モノタロウ
(100件のレビュー)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。

用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.0MB)
注意
※台車の上に乗ったり、用途以外に使用しないでください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※荷台に均等に荷重がかかるように積荷をしてください。片寄った積荷をすると、転倒事故につながります。
※必ず平坦で水平な場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20958202-100595×3851255.6ブラック
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 石油ファンヒーターを乗せています
教育・研究機関

職場の廊下・室内・玄関近く等で、場所を固定させずにファンヒーターをあちこち移動させて使用しています。Pタイルの上でも車輪の音はうるさくなく、軽く動かせるので便利です。オフシーズンは普通に「軽い台車」として使用できます。折りたたんで平らになるのも良いです。
コピー用紙の箱が複数納品された時も使うので、100kgまでOKなのは安心です。
ただし、持ち手の部分がグラグラ不安定なので心配になります。今のところ大丈夫です。

2026-02-13
用途: 荷物運搬

軽くてとても使いやすいのですが、タイヤにストッパーがないのでちょっと
不便

2025-06-21
用途: 作業道具の搬送
エーティークリーンサービス業

以前使っていたものより重量が重たくなりましたが、むちゃくちゃ軽く転がるので、苦になりません。転がりすぎるのでストッパー付きにすればよかったと思ってます。

2が参考にしています
2025-08-28
用途: 軽箱常設
サービス業

作業車に乗せたままにしておきたくて購入。
畳んだ時にフラットになるのが良い。
コロの音も静かです。
ただ、ハンドルの塗装が雑でした。ゴミが付いたまま吹き付けしたのでしょうか
ちょうど手で握る部分がざらざらしていた。

1が参考にしています
2025-09-23
用途: 農産物運搬用
農・林・水産業

樹脂製台車のため軽く、移動ができ楽に移動作業ができる

2025-07-08
用途: 書類、重量物等の運搬
サービス業

タイヤがゴム製のため、床面に凹凸があってもガタガタ音や揺れが軽減され、とても快適に使用出来ています。

1が参考にしています
2025-06-05
用途: 荷物運びに
不動産業

軽量だけれどもしっかりしています。コンパクトに収納できるのがいいです。

2が参考にしています
2025-01-21
用途: 引っ越し作業の荷物の運搬

昼夜問わずの運搬作業だったので、とにかく音のしない台車を探していました。
荒れたアスファルト道路の上だと多少の音はしましたが、普通のアスファルトでは問題なし、マンションの廊下のようなコンクリートの上では全く音はしませんでした。また本体が軽く、使用後は折りたたむと最小限の幅になるので邪魔になりません(その代わり運搬中は足で台車を蹴らないようにちょっと注意が必要です)お値段も安くておススメです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ストッパーはついていますか。
回答:
ストッパーはついておりません。
1が参考にしています
2023-11-28
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはありますが、その他の部品の取り扱いはございません。
1が参考にしています
2023-11-28
質問:
モノタロウ 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製
注文コード 18936514 品番 Mo1009A

この商品との違いを教えてください。
回答:
違いは、「騒音対策」の有無となります。
注文コード20958202 の方が、注文コード18936514 と比べ音が鳴りにくいキャスターがついている静かな台車となります。
3が参考にしています
2023-11-28
質問:
こちらの商品は、組み立てが必要でしょうか。
回答:
組み立ての必要はございません。
お届け後、すぐにご使用いただけます。
2023-11-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする