和勝
俺の砥石 105x1.0x15
バリ、焼けが少なく 優れたくい込みと切れ味です。
用途
ステンレス、鉄など金属全般の薄板、細棒,ALCなどの切断に。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20765045
AX46S
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください