曜日別特売
モノタロウ

ノズル ポリエチレン缶 灯油用

ノズル ポリエチレン缶 灯油用 - モノタロウ
(29件のレビュー)
用途モノタロウの灯油用ポリエチレン缶専用適合10L ・18L ・20L兼用長さ(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045203AN-2014
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21045203AN-201446811457-AN-2014 灯油缶用 ノズルセット 千曲化成 46811457灯油缶用 ノズルセット千曲化成1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21045203
2021-05-21
用途: 給油作業
富田川石油サービス業

この長さと、この吐出口の大きさが使いやすく、同等のノズルはないですか?

対象商品 : 21045203
2020-08-06
用途: 携行缶に使用
農・林・水産業

使い勝手が良く携行缶に使用しています。キャップが欲しいです。

対象商品 : 21045203
2020-07-27
用途: ポリ容器での運搬に使用
サービス業

コダマ樹脂工業製品なので安心して使用できます。長さも十分で、欲をいえばあと10円でも安ければ最高です。

対象商品 : 21045203
2020-04-07
用途: ポリタンクからの吸水
ADS

灯油ではないのですが、除草剤の噴霧器やじょうろへのポリタンクからの吸水に使用しています。これにより作業がしやすくなりました。製品としては普通かと思います。

対象商品 : 21045203
2020-02-29
用途: 灯油・軽油等の給油時
建設業・工事業

男前モノタロウの灯油ポリ缶専用ノズルと書いてあり、手元にあるポリ缶に合うかわからなかったので(同じもののようだったが写真でしか確認できなかったので不安だった)口径等を質問したが、このポリ缶専用のものなのでお答えできかねますとの返答だった。注文し、届いてみて合うようだったので良かったが、自分が欲しいと思ったものの質問をしたのでもっと柔軟な対応をするべきだと感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 21045203
2019-11-22
用途: あると便利、灯油缶のノズル
その他業種

ポリタンクであると便利な灯油缶のノズル。
オイルジョッキとともに使うと便利です。

対象商品 : 21045203
2019-08-03
用途: ポリタンクから軽油を給油

ポリタンクから軽油を愛車に給油する際に使用します。ポリタンク付属のノズルより太くて長いので抜群に楽に給油できます。こんなに優れものがあるとは知りませんでした。先が太いので一気に給油でき、最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 21045203
2020-07-21
用途: ポリ容器で使用
サービス業

ノズルの長さが短い為、使用しづらいです。1回使ってそのままお蔵入り決定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする