サンフレックス
六角軸カップワイヤーブラシキンセン
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)
キンセン(鋼線メッキ線)
線径(Φmm)
0.25
軸長(mm)
35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
軸
六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内容量
1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
金具径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911713
No.4106H2
50
36
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
20911722
No.4107H2
65
52
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
20911738
No.4108H2
75
64
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください