曜日別特売

六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 - サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 - サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 - サンフレックス
(2件のレビュー)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
金具径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911765No.4101H25036
オープン
679
747(税込)
当日出荷
20911774No.4102H26552
オープン
869
956(税込)
当日出荷
20911783No.4112H27564
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20911765
2021-09-09
用途: 塗装作業前
製造業

小さいサイズを購入しましたが、狭いところのサビも良く落とせて満足しています。。これからもガンガン使いたいと思います。

対象商品 : 20911765
2020-09-12
用途: パイプの錆落とし
農・林・水産業

他の製品と比較したことがないので解らない
こんなものなのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする