曜日別特売

六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線

六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 - サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 - サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 - サンフレックス
(5件のレビュー)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
金具径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911792No.4113H25036
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20911808No.4111H26552
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20911817No.4114H27564
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20911792
2022-10-06
用途: バイク整備作業
製造業

バイクパーツの多くにアルミ合金が使用されておりますが、硬い白サビが発生いたします。下地を痛めず、サビを落とす事が大変ですが、電動工具が使用出来る真鍮製ワイヤーブラシが最適で重宝しております。

対象商品 : 20911792
2022-05-27
用途: 塗装作業時
旭電設株式会社

屋根の塗装の時に、折半を留めているボルトの錆落としに使用。
押しつけずに、回転させて、ボルトに付ける感じで作業したら、綺麗になりました。

対象商品 : 20911792
2022-06-30
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

傷をつけずに磨きたいので真鍮製はとても良い、耐久性はまだ分からない。

対象商品 : 20911792
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品 : 20911808
2020-11-12
用途: ホイール研磨
decoy農・林・水産業

柔らかすぎた。確かに回してると真鍮が抜ける?切れる?値段相応なのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする