曜日別特売

六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン

六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン - サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン - サンフレックス
(1件のレビュー)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm内容量1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911826No.4016H250
オープン
749
824(税込)
当日出荷
20911835No.4017H275
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20911835
2018-05-20
用途: 研磨

使用時間、使用目的は変わっていないが最近ワイヤーのしなりが少なく折れとびが多くなっている気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする