サンフレックス
六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線
こんなお得な商品も!
六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥
399
~
税込
¥
439
~
(37)
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)
10
材質
鋼線
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)
35
線径(Φmm)
0.3
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内容量
1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911862
No.4012H2
50
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
20911878
No.4023H2
75
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください