六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線

六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 - サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 - サンフレックス
(4件のレビュー)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm内容量1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911887No.4025H250
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20911896No.4026H275
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: キャリパーオーバーホール時
運輸・通信業

ブレーキキャリパーのピストンシール付近のさび落としにちょうど良いです。
手持ちの電動ドライバーに取り付けて使用できるのでこちらとイチグチ六角軸スコーライトホイル細目・中目とを併用してさび落とししてます。

対象商品 : 20911887
2022-02-01
用途: 錆取り
CR商会自動車・二輪車・自転車関連業

錆取りにいつも使用しています。ちょうどいいサイズで定期的に購入しています。

対象商品 : 20911896
2020-10-10
用途: 25年間乗っている車、アルミホイールの内側のパッドカスや砂等の除去
その他業種

電ドルに取り付け行った、ワイヤーの詰まり具合、ワイヤー自体もしっかりしていて、カス等はアルミを削ることなく落とす事ができた、しっかりした作りで良い品物と思う。

対象商品 : 20911887
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする