ボンマックス
FACE MIX スリット入りロングエプロン FK7117
制電糸入り
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
105
生地
制電ツイル
前中心丈(cm)
55
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20927332
FK7117
ブラック
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
20927314
FK7117
ブラウン
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
20927323
FK7117
ネイビー
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください