ボンマックス
FACE MIX スリット入りショートエプロン FK7118
(1件のレビュー)
制電糸入り
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
75
生地
制電ツイル
前中心丈(cm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20927366
FK7118
ブラック
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20927348
FK7118
ブラウン
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
20927357
FK7118
ネイビー
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください