クランプ・メータ

クランプ・メータ - フルーク(FLUKE)

信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。
突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397604FLUKE-355(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット60060040.00-140040.00-20001.5V単3電池 (NEDA15A またはIEC LR6) 6本58814
オープン
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797330FLUKE-355(英語版一般校正証明書付)1セット60060040.00-140040.00-20001.5V単3電池 (NEDA15A またはIEC LR6) 6本58814
オープン
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20917715FLUKE-3551台-------
217,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20917715FLUKE-35547859606FLUKE-355FLUKE-355 クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355 フルーク(FLUKE) 47859606クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355フルーク(FLUKE)1個
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする