曜日別特売

デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)

Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397245FLUKE-101/I400E(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット400/4k/40k/400k/4M/40M160単4電池2本
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797384FLUKE-101/I400E(英語版一般校正証明書付)1セット400/4k/40k/400k/4M/40M160単4電池2本
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20917828FLUKE-101/I400E1台---
14,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20917828FLUKE-101/I400E47859484FLK-101-I400EFLUKE-101/I400E ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E フルーク(FLUKE) 47859484ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400Eフルーク(FLUKE)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする