デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)
(3件のレビュー)

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397175FLUKE-107(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット4/4k/40k/400k/4M/40M200
オープン
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797418FLUKE-107(英語版一般校正証明書付)1セット4/4k/40k/400k/4M/40M200
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20917864FLUKE-1071台--
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20917864FLUKE-10747859509FLUKE-107FLUKE-107 マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE) 47859509マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107フルーク(FLUKE)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917864
2021-05-18
用途: 装置メンテナンス時
その他業種

装置のメンテナンス等で余り大きくないバックライト付きテスターを探して本機を購入。電圧/抵抗/導通確認で使用していますがレスポンスも悪くなくサイズ感も概ね良好です。
本機背面に付けれるストラップは磁石が入っており装置に貼り付けたり自立したりできて便利なのですが合皮か何かでできているのでクリーン度の高いクリーンルーム等では注意が必要だと思われます。また付属のテストリードは柔軟性が余りなく私はフルークTL71を購入し交換したので★1つマイナスとさせてもらいました。またケースはフルークC50を使ってますが若干の余裕があるのでワニ口等一緒に入れれて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 20917864
2021-05-15
用途: 機器のメンテナンス
建設業・工事業

mADC表示されないのが残念。
サイズ、ハンガー月は大変満足

1が参考にしています
対象商品 : 20917864
2020-06-28
用途: 工房の電気設備のメンテナンスや電子回路の検討
かねとく工房

基本的な測定機能のみであるが大変信頼性のおける感じがする。またコンデンサーの容量は1000μFまで測定できるので、単相交流モータの進相コンデンサー(大方が220μF程度)の良否判定に使用できる。単相交流モータの点検には必須うである。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする