曜日別特売

デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)

Fluke107デジタル・マルチメーターは作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397340FLUKE-107/I400E(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット4/4k/40k/400k/4M/40M200
オープン
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797427FLUKE-107/I400E(英語版一般校正証明書付)1セット4/4k/40k/400k/4M/40M200
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20917873FLUKE-107/I400E1台--
21,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20917873FLUKE-107/I400E47902690FLK-107-I400EFLUKE-107/I400E ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット107/I400e フルーク(FLUKE) 47902690ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット107/I400eフルーク(FLUKE)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917873
2020-03-11
用途: 検査に使用
建設業・工事業

現場検査時に必ず持ち歩く様、担当者に管理させています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする