曜日別特売

デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)

汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。
6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です

寸法(mm)167×84×46測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60直流電圧(DCV)6/60/600バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917907FLUKE-1151台600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.9%.+1.550
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
04397376FLUKE-115(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.9%.+1.550
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797454FLUKE-115(英語版一般校正証明書付)1セット600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.9%.+1.550
オープン
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917907
2018-12-25
用途: 電機装置の測定

10年以上使っていたマルチメーターが壊れたので、以前から欲しかったFLUKEを選びました。価格がピンキリなので使用する用途に十分なレンジがあり、分離型ホルスターは特に必要が無かったため、比較的安価であったことも選定ポイントでした。使用感はさすがFLUKEといったところで今まで以上に高精度で測定でき、特に実効値表示は前の機種では無かった機能です。プローブもシステムアップできるので用途に応じて使い分けられるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする