インターナショナルペイント
IP 水性マルチコート
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
多用途多目的塗料(幅広い基材に対応)
防カビ性、防藻性、防錆性。
驚異の密着性、優れた耐候性。
用途
耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、防錆
主成分
アクリル樹脂
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、トタン
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
152
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20961097
艶あり
1缶(15kg)
ホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961106
艶あり
1缶(3.5kg)
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961115
艶あり
1缶(15kg)
シルバー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961124
艶あり
1缶(3.5kg)
シルバー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20961133
艶あり
1缶(15kg)
ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961142
艶あり
1缶(3.5kg)
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961158
艶あり
1缶(15kg)
アカサビ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961167
艶あり
1缶(3.5kg)
アカサビ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961176
艶あり
1缶(15kg)
オーカー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961185
艶あり
1缶(3.5kg)
オーカー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961194
艶あり
1缶(15kg)
グランブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961203
艶あり
1缶(3.5kg)
グランブルー
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961212
艶あり
1缶(15kg)
コバルトブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961228
艶あり
1缶(3.5kg)
コバルトブルー
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961237
艶あり
1缶(15kg)
スカイブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961246
艶あり
1缶(3.5kg)
スカイブルー
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961255
艶あり
1缶(15kg)
ダークグリーン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961264
艶あり
1缶(3.5kg)
ダークグリーン
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961273
艶あり
1缶(15kg)
パープル
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961282
艶あり
1缶(3.5kg)
パープル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961298
艶あり
1缶(15kg)
ミドルグリーン
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961307
艶あり
1缶(3.5kg)
ミドルグリーン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961316
艶あり
1缶(15kg)
イエロー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961325
艶あり
1缶(3.5kg)
イエロー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961334
艶あり
1缶(15kg)
ライトグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961343
艶あり
1缶(3.5kg)
ライトグリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961352
艶あり
1缶(15kg)
オレンジイエロー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961368
艶あり
1缶(3.5kg)
オレンジイエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961377
艶あり
1缶(15kg)
オレンジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961386
艶あり
1缶(3.5kg)
オレンジ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961395
艶あり
1缶(15kg)
レモンイエロー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961404
艶あり
1缶(3.5kg)
レモンイエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961413
艶あり
1缶(15kg)
スカーレット
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961422
艶あり
1缶(3.5kg)
スカーレット
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961438
艶あり
1缶(15kg)
レッド
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961447
艶あり
1缶(3.5kg)
レッド
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961456
艶あり
1缶(15kg)
ラズベリー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961465
艶あり
1缶(3.5kg)
ラズベリー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39925534
艶無し
1缶(15kg)
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
39925543
艶無し
1缶(3.5kg)
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
39925559
艶無し
1缶(15kg)
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
39925568
艶無し
1缶(3.5kg)
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
39925577
艶無し
1缶(15kg)
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
39925586
艶無し
1缶(3.5kg)
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
39925595
艶無し
1缶(15kg)
アカサビ
オープン
取扱い終了
返品不可
39925604
艶無し
1缶(3.5kg)
アカサビ
オープン
取扱い終了
返品不可
39925613
艶無し
1缶(15kg)
オーカー
オープン
取扱い終了
返品不可
39925629
艶無し
1缶(3.5kg)
オーカー
オープン
取扱い終了
返品不可
39925638
艶無し
1缶(15kg)
グランブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
39925647
艶無し
1缶(3.5kg)
グランブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ