インターナショナルペイント
IP 水性マルチコート 艶消シ
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
多用途多目的塗料(幅広い基材に対応)
防カビ性、防藻性、防錆性。
驚異の密着性、優れた耐候性。
用途
耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。
使用場所
屋内外兼用
特性
艶消シ、耐候、防錆
主成分
アクリル樹脂
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、トタン
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20961474
-
1缶(15kg)
ホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20961483
-
1缶(3.5kg)
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
20961492
-
1缶(15kg)
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20961508
-
1缶(3.5kg)
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20961517
-
1缶(15kg)
アカサビ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961526
-
1缶(3.5kg)
アカサビ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961535
-
1缶(15kg)
オーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961544
-
1缶(3.5kg)
オーカー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20961553
-
1缶(15kg)
グランブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961562
-
1缶(3.5kg)
グランブルー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20961578
-
1缶(15kg)
コバルトブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961587
-
1缶(3.5kg)
コバルトブルー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961596
-
1缶(15kg)
スカイブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961605
-
1缶(3.5kg)
スカイブルー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20961614
-
1缶(15kg)
ダークグリーン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961623
-
1缶(3.5kg)
ダークグリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961632
-
1缶(15kg)
パープル
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961648
-
1缶(3.5kg)
パープル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961657
-
1缶(15kg)
ミドルグリーン
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961666
-
1缶(3.5kg)
ミドルグリーン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20961675
-
1缶(15kg)
イエロー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961684
-
1缶(3.5kg)
イエロー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20961693
-
1缶(15kg)
ライトグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961702
-
1缶(3.5kg)
ライトグリーン
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961718
-
1缶(15kg)
オレンジイエロー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961727
-
1缶(3.5kg)
オレンジイエロー
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961736
-
1缶(15kg)
オレンジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961745
-
1缶(3.5kg)
オレンジ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961754
-
1缶(15kg)
レモンイエロー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961763
-
1缶(3.5kg)
レモンイエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961772
-
1缶(15kg)
スカーレット
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961788
-
1缶(3.5kg)
スカーレット
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961797
-
1缶(15kg)
レッド
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961806
-
1缶(3.5kg)
レッド
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20961815
-
1缶(15kg)
ラズベリー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961824
-
1缶(3.5kg)
ラズベリー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください