燃料補給はカセットボンベ(LPGブタンガス)をソケットにセットするだけ。ガス燃料なので本体及び燃料の保管も容易です。
コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器をはじめ、調理家電や電動工具類まで幅広い用途に対応します。
小型・軽量設計により、保管場所をとらず持ち運びも容易です。また高い静粛性も可能にしています。
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60(切替式)トラスコ品番772-7356形式多極回転界磁形定格電流(A)(交流)8.5、(直流)8.3排気量(mL)80冷却方式強制空冷式プラグキャップ0.6~0.7mmエンジンタイプ空冷4ストロークガスエンジンコンセント仕様交流15A×2個スパークプラグNGK- BPR6HS点火方式TCI保護装置サーキットプロテクタ(定格10A)エアークリーナー半湿式エンジン形式(調速機)遠心重錘式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1.0駆動方式エンジン直結定格出力(kVA)0.85出力端子(直流)陸式ターミナル×1個内容量1台