曜日別特売

チップ EZVBR

チップ EZVBR - 京セラチップ EZVBR - 京セラチップ EZVBR - 京セラチップ EZVBR - 京セラ
用途内径旋削 奥端面倣い加工機能幅(mm)0.17材種PR1225タイプ奥端面倣い加工内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
距離
コーナーR(mm)
適合スリーブ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943773EZVBR035030-010 PR12253.532.8388切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.220.1(±0.015)EZH030…TKB03835
3,280
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
20943782EZVBR045040-010 PR12254.543.84310切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.260.1(±0.015)EZH040…TKB03845
3,530
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
20943798EZVBR055050-010 PR12255.554.850.212切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.290.1(±0.015)EZH050…TKB08355
4,030
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
20943807EZVBR065060-010 PR12256.565.855.214切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.320.1(±0.015)EZH060…TKB08365
4,660
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする