チップ CNGA

チップ CNGA - 京セラ
材質KBN475形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし内容量1箱
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936545CNGA120404MEF KBN4750.4
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936554CNGA120404S01225ME KBN4750.4
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936563CNGA120404T01215ME KBN4750.4
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936572CNGA120408MEF KBN4750.8
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936588CNGA120408S01225ME KBN4750.8
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936597CNGA120408T01215ME KBN4750.8
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936606CNGA120412MEF KBN4751.2
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936615CNGA120412S01225ME KBN4751.2
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20936624CNGA120412T01215ME KBN4751.2
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする