京セラ
チップ DNGA
材質
KBN475
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内容量
1箱
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942468
DNGA150404MEF KBN475
0.4
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20942477
DNGA150404S01225ME KBN475
0.4
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
20942486
DNGA150404T01215ME KBN475
0.4
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20942495
DNGA150408MEF KBN475
0.8
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
20942504
DNGA150408S01225ME KBN475
0.8
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20942513
DNGA150408T01215ME KBN475
0.8
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20942522
DNGA150412MEF KBN475
1.2
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20942538
DNGA150412S01225ME KBN475
1.2
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20942547
DNGA150412T01215ME KBN475
1.2
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください