曜日別特売

チップ VNGG

チップ VNGG - 京セラ
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20955978VNGG160402L PV720PV7200.2
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20955987VNGG160402L TN620TN6200.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
20955996VNGG160402MFP-SK PR1225PR12250.2
24,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
20956023VNGG160402M-SK PV720PV7200.2
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20956048VNGG160402M-SK TN620TN6200.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
20956057VNGG160402R PV720PV7200.2
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20956066VNGG160402R TN620TN6200.2
14,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
20956075VNGG160404L PV720PV7200.4
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20956084VNGG160404L TN620TN6200.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
20956093VNGG160404MFP-SK PR1225PR12250.4
24,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
20956127VNGG160404M-SK PV720PV7200.4
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
20956145VNGG160404M-SK TN620TN6200.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
20956154VNGG160404R PV720PV7200.4
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
20956163VNGG160404R TN620TN6200.4
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
20956172VNGG160408L PV720PV7200.8
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20956188VNGG160408L TN620TN6200.8
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
20956197VNGG160408R PV720PV7200.8
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20956206VNGG160408R TN620TN6200.8
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
20956014VNGG160402M-SK PV7010PV70100.2
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20956032VNGG160402M-SK TN6010TN60100.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20956118VNGG160404M-SK PV7010PV70100.4
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20956136VNGG160404M-SK TN6010TN60100.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
20956005VNGG160402MFP-SK PR1425PR14250.2
20,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20956102VNGG160404MFP-SK PR1425PR14250.4
20,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20956014VNGG160402M-SK PV701024647717VNGG160402M-SK PV710画像準備中チップ VNGG M-SK京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20956032VNGG160402M-SK TN601024647726VNGG160402M-SK TN610画像準備中チップ VNGG M-SK京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20956118VNGG160404M-SK PV701024647778VNGG160404M-SK PV710画像準備中チップ VNGG M-SK京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20956136VNGG160404M-SK TN601024647787VNGG160404M-SK TN610画像準備中チップ VNGG M-SK京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする