曜日別特売

チップ TNEG

チップ TNEG - 京セラ
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20951026TNEG160402L-SSF PV720PV720
13,900
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20951035TNEG160402L-SSF TN620TN620
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20951044TNEG160402R-SSF PV720PV720
13,900
9,698
10,668(税込)
当日出荷
20951053TNEG160402R-SSF TN620TN620
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20951062TNEG160404L-SSF PV720PV720
13,900
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
20951078TNEG160404L-SSF TN620TN620
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951096TNEG160404R-SSF TN620TN620
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
20951087TNEG160404R-SSFPV720
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする