京セラ
チップ TNGA
材質
KBN475
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内容量
1箱
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951105
TNGA160404MEF KBN475
0.4
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951114
TNGA160404S01225ME KBN475
0.4
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951123
TNGA160404T01215ME KBN475
0.4
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951132
TNGA160408MEF KBN475
0.8
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951148
TNGA160408S01225ME KBN475
0.8
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951157
TNGA160408T01215ME KBN475
0.8
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951166
TNGA160412MEF KBN475
1.2
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951175
TNGA160412S01225ME KBN475
1.2
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
20951184
TNGA160412T01215ME KBN475
1.2
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください