曜日別特売
(1件のレビュー)
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20951193TNGG160401L-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951218TNGG160401R-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20951227TNGG160401R-S TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
20951236TNGG160402L-B PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951245TNGG160402L-B TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
20951254TNGG160402L-C PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20951263TNGG160402L-C TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20951272TNGG160402L-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951297TNGG160402R-B PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951306TNGG160402R-B TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20951315TNGG160402R-C PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20951324TNGG160402R-C TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
20951333TNGG160402R-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20951367TNGG160404L-25R PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20951376TNGG160404L-25R TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20951394TNGG160404L-B PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
20951403TNGG160404L-B TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20951412TNGG160404L-C PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951428TNGG160404L-C TN620TN620
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
20951437TNGG160404L-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20951446TNGG160404L-S TN620TN620
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
20951455TNGG160404R-25R PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20951464TNGG160404R-25R TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
20951482TNGG160404R-B PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951498TNGG160404R-B TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20951507TNGG160404R-C PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
20951516TNGG160404R-C TN620TN620
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
20951525TNGG160404R-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20951534TNGG160404R-S TN620TN620
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
20951552TNGG160408L-25R PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20951568TNGG160408L-25R TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20951586TNGG160408L-C PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
20951595TNGG160408L-C TN620TN620
8,600
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
20951604TNGG160408L-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
20951613TNGG160408L-S TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20951622TNGG160408R-25R PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20951638TNGG160408R-25R TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20951656TNGG160408R-C PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
20951665TNGG160408R-C TN620TN620
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
20951674TNGG160408R-S PV720PV720
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
20951683TNGG160408R-S TN620TN620
8,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20951692TNGG220404L-C PV720PV720
23,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20951708TNGG220404L-C TN620TN620
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20951717TNGG220404R-C PV720PV720
23,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20951726TNGG220404R-C TN620TN620
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20951735TNGG220408L-C PV720PV720
23,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20951744TNGG220408L-C TN620TN620
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20951753TNGG220408R-C PV720PV720
23,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20951762TNGG220408R-C TN620TN620
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20951202TNGG160401L-STN620
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20951437
2017-05-27
用途: 金属加工
ミヤシタレーシング

今まではTN6020を使っていましたが、新製品でメーカーの第一推奨とのことなので半信半疑で購入しました。 使ってみての印象は仕上げ品質、耐久性とも大満足

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする