曜日別特売

チップ SNMG

チップ SNMG - 京セラ
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947526SNMG120404 PV720PV7200.4
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947535SNMG120404 TN620TN6200.4
8,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20947544SNMG120404HQ PV720PV7200.4
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947553SNMG120404HQ TN620TN6200.4
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947562SNMG120404PQ PV720PV7200.4
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
20947578SNMG120404PQ TN620TN6200.4
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947587SNMG120408 PV720PV7200.8
8,900
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
20947596SNMG120408 TN620TN6200.8
8,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
20947605SNMG120408HQ PV720PV7200.8
8,900
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
20947614SNMG120408HQ TN620TN6200.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947623SNMG120408MS PR1535PR15350.8
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
20947632SNMG120408PG PR1535PR15350.8
11,600
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
20947648SNMG120408PG PV720PV7200.8
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947657SNMG120408PG TN620TN6200.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947666SNMG120408PQ PV720PV7200.8
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947675SNMG120408PQ TN620TN6200.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947684SNMG120408XP PV720PV7200.8
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947693SNMG120408XP TN620TN6200.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947702SNMG120408XQ PV720PV7200.8
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947718SNMG120408XQ TN620TN6200.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947727SNMG120408XS PV720PV7200.8
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947736SNMG120408XS TN620TN6200.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947745SNMG120412MS PR1535PR15351.2
11,600
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
20947754SNMG120412PG PR1535PR15351.2
11,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
20947763SNMG120412PG PV720PV7201.2
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947772SNMG120412PG TN620TN6201.2
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947788SNMG120416PG PV720PV7201.6
8,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
20947797SNMG120416PG TN620TN6201.6
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする